Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén alu tükrös 20W 12V 32fokos BA15dfoglalat 6435 - 923882917101

PHILIPS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - BA15d

  • Sugárzási szög - 32 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500401960

Sonepar cikkszám

6435

Gyártói cikkszám

923882917101

Gyártói típuskód

6435

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

BA15d

Sugárzási szög:

32 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

38 mm

Előtétüveg:

Igen

Reflektor fajtája:

alumínium

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Nem

Xenon:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

750 cd

ANSI:

GBF

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

41 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

21 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén alu tükrös 20W 12V 32fokos BA15dfoglalat