MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Halogén alu tükrös 20W 12V 6fokos BA15dfoglalat 6433 - 923882717125

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén alu tükrös  20W  12V  6fokos BA15dfoglalat 6433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - BA15d

  • Sugárzási szög - 6 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6433

Gyártói cikkszám

923882717125

Gyártói típuskód

6433

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

BA15d

Sugárzási szög:

6 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

38 mm

Előtétüveg:

Igen

Reflektor fajtája:

alumínium

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Nem

Xenon:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Fényerősség:

6400 cd

ANSI:

GBD

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

41 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

21 kWh

Alacsonyfeszültségű halogénégő különleges alumínium reflektortestben, amely kizárja a hősugárzást a háttérvilágításból, bajonettzáras sapka a biztonságos rögzítéshez