Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén alu tükrös 25W 230V 50fokos GU10foglalat GT73034 - 925644744201

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén alu tükrös  25W 230V 50fokos GU10foglalat GT73034

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 40 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Lámpaforma - PAR reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73034

Gyártói cikkszám

925644744201

Gyártói típuskód

EcoHaloTwist 25W GU10 230V 50D

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

40 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Lámpaforma:

PAR reflektor

Átmérő:

50 mm

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

400 cd

Teljes hossz:

51 mm

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Beépített trafó:

Igen

Cool Beam:

Nem

Kivitel:

Flood

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

25 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén alu tükrös 25W 230V 50fokos GU10foglalat