PHILIPS - Halogén alu tükrös 35W 230V 40fokos GU10foglalat GT73036 - 924713444255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Foglalat - GU10
Sugárzási szög - 40 °
Színhőmérséklet - 2800 K
Lámpaforma - R-cső/reflektorlámpa
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500652836
Sonepar cikkszám
GT73036
Gyártói cikkszám
924713444255
Gyártói típuskód
Tw Alu 2000h 35W GU10 230V 40D
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Foglalat:
GU10
Sugárzási szög:
40 °
Színhőmérséklet:
2800 K
Lámpaforma:
R-cső/reflektorlámpa
Átmérő:
50.7 mm
Lámpafeszültség:
230-230 V
UV védelem:
Igen
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Fényerősség:
300 cd
Teljes hossz:
51 mm
Reflektor fajtája:
alumínium bevonatú üveg
Beépített trafó:
Nem
Cool Beam:
Nem
Kivitel:
Flood
Infravörös technika:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
35 kWh