Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén alu tükrös 35W 230V 50fokos GU10foglalat GT47418 - 925641044205

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén alu tükrös  35W 230V 50fokos GU10foglalat GT47418

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 40 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Lámpaforma - R-cső/reflektorlámpa

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47418

Gyártói cikkszám

925641044205

Gyártói típuskód

EcoHalo Twist 35W GU10 50D

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

40 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Lámpaforma:

R-cső/reflektorlámpa

Átmérő:

50.7 mm

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

600 cd

Teljes hossz:

51 mm

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Kivitel:

Flood

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

35 kWh

Hálózati feszültségről működő halogénégő üvegreflektorban. Ideális megoldás kisméretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat kitűnő minőségű reflektorfénybe állítja. Az alumíniumbevonat csökkenti a háttérvilágítás hőkibocsátását.