PHILIPS - Halogén alu tükrös 40W 230V 25fokos E14 foglalat GT36436 - 924526644213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Foglalat - E14
Sugárzási szög - 25 °
Színhőmérséklet - 2700 K
Lámpaforma - PAR reflektor
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT36436
Gyártói cikkszám
924526644213
Gyártói típuskód
HalogenA PAR16 40W E
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Foglalat:
E14
Sugárzási szög:
25 °
Színhőmérséklet:
2700 K
Lámpaforma:
PAR reflektor
Átmérő:
51 mm
UV védelem:
Igen
Fényerősség:
950 cd
Teljes hossz:
85 mm
Reflektor fajtája:
alumínium bevonatú üveg
Beépített trafó:
Nem
Cool Beam:
Nem
Kivitel:
Flood
Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén alu tükrös 40W 230V 25fokos E14 foglalat