Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén alu tükrös 50W 12V 2800K 24 ° G53foglalat SN085193 - 925721417101

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén alu tükrös 50W 12V 2800K 24 ° G53foglalat SN085193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - G53

  • Sugárzási szög - 24 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2800 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085193

Gyártói cikkszám

925721417101

Gyártói típuskód

Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

G53

Sugárzási szög:

24 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2800 K

Átmérő:

111 mm

Előtétüveg:

Igen

Reflektor fajtája:

alumínium

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Nem

Xenon:

Igen

Lámpa típusjelölése:

AR111

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Fényerősség:

2900 cd

ANSI:

egyéb

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

61 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

53 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén alu tükrös 50W 12V 2800K 24 ° G53foglalat