Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén alu tükrös 50W 230V 40fokos GU10foglalat GT73039 - 924713544225

PHILIPS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 40 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Lámpaforma - R-cső/reflektorlámpa

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500428530

Sonepar cikkszám

GT73039

Gyártói cikkszám

924713544225

Gyártói típuskód

TW ALU 2000H 50W GU10 230V 40

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

40 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Lámpaforma:

R-cső/reflektorlámpa

Átmérő:

50.7 mm

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

600 cd

Teljes hossz:

51 mm

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Kivitel:

Flood

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

50 kWh

Hálózati feszültségről működő halogénégő üveg reflektorban. Ideális megoldás kis méretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat kitűnő minőségű reflektorfénybe állítja. Az alumínium bevonat meggátolja a háttérvilágítás hőkibocsátását.