Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén ceruza 140W 230V 118mm R7sfoglalat SX047497 - 924711544201

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén ceruza  140W 230V 118mm R7sfoglalat SX047497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 140 W

  • Fényáram - 2646 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047497

Gyártói cikkszám

924711544201

Gyártói típuskód

Halo Linear 140.0W R7s 118mm 230V 1PF/12

Fényforrás teljesítménye:

140 W

Fényáram:

2646 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

118 mm

Átmérő:

11 mm

Halogén ceruza 140W 230V 118mm R7sfoglalat