PHILIPS - Halogén ceruza 1500W 230V 254,1mm R7sfoglalat G68209 - 923932243240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 1500 W
Fényáram - 36300 lm
Foglalat - R7s
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500494351
Sonepar cikkszám
G68209
Gyártói cikkszám
923932243240
Gyártói típuskód
1500 T3Q/CL/P
Fényforrás teljesítménye:
1500 W
Fényáram:
36300 lm
Foglalat:
R7s
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
254.1 mm
Átmérő:
11 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
1500 kWh
A PlusLine Large fényármegoldás maximális fénykibocsátást kínál nagy területek (külterek, épületek és üzletek) bevilágítására.