Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén ceruza 200W 230V 78mm R7sfoglalat GT27844 - 49429026

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén ceruza 200W 230V 78mm R7sfoglalat GT27844

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 200 W

  • Fényáram - 3200 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27844

Gyártói cikkszám

49429026

Gyártói típuskód

200 T3Q/CL/CP

Fényforrás teljesítménye:

200 W

Fényáram:

3200 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

78.3 mm

Átmérő:

12 mm

UV védelem:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén ceruza 200W 230V 78mm R7sfoglalat