Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén ceruza 240W 230V 118mm R7sfoglalat GT73048 - 924572044210

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén ceruza  240W 230V 118mm R7sfoglalat GT73048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 240 W

  • Fényáram - 4900 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73048

Gyártói cikkszám

924572044210

Gyártói típuskód

Plusline ES 118mm 2y 240W R7s

Fényforrás teljesítménye:

240 W

Fényáram:

4900 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

118 mm

Átmérő:

11 mm

UV védelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

240 kWh

Hálózati feszültségről üzemelő halogén fénysor kimagasló minőséggel és megbízhatósággal. Különösen hosszú élettartamot és ragyogó fehér fényt kínál. Ideális megoldás a dekoratív lámpatestekhez, valamint a biztonsági és munkaterületek megvilágításához való