PHILIPS - Halogén ceruza 400W 230V 118mm R7sfoglalat 2700K SN010460 - 924572144210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 400 W
Fényáram - 8600 lm
Foglalat - R7s
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900853896
Sonepar cikkszám
SN010460
Gyártói cikkszám
924572144210
Gyártói típuskód
Plusline ES 118mm 2y 400W R7s
Fényforrás teljesítménye:
400 W
Fényáram:
8600 lm
Foglalat:
R7s
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
118 mm
Átmérő:
11 mm
UV védelem:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
400 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Hálózati feszültségről üzemelő halogén fénysor kimagasló minőséggel és megbízhatósággal. Különösen hosszú élettartamot és ragyogó fehér fényt kínál. Ideális megoldás a dekoratív lámpatestekhez, valamint a biztonsági és munkaterületek megvilágításához való