Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén ceruza 750W 230V 189mm Rx7sfoglalat HAL750 - 923932043240

PHILIPS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 750 W

  • Fényáram - 16875 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500494337

Sonepar cikkszám

HAL750

Gyártói cikkszám

923932043240

Gyártói típuskód

750 T3Q/CL/P

Fényforrás teljesítménye:

750 W

Fényáram:

16875 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

189.1 mm

Átmérő:

11 mm

UV védelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

750 kWh

A PlusLine Large fényármegoldás maximális fénykibocsátást kínál nagy területek (külterek, épületek és üzletek) bevilágítására.