Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén ceruza 90W 230V 78mm R7sfoglalat SX047495 - 924711344201

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén ceruza   90W 230V  78mm R7sfoglalat SX047495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 90 W

  • Fényáram - 1584 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047495

Gyártói cikkszám

924711344201

Gyártói típuskód

Halo Linear 90.0W R7s 78mm 230V 1PF/12

Fényforrás teljesítménye:

90 W

Fényáram:

1584 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

3000 K

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

78 mm

Átmérő:

11 mm

UV védelem:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

G

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

90 kWh

Lámpa típusjelölése:

T 3

Halogén ceruza 90W 230V 78mm R7sfoglalat