PHILIPS - Halogén gyertya izzó 40W/230V E14foglalat világos 13638 - 51136225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Fényáram - 480 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
13638
Gyártói cikkszám
51136225
Gyártói típuskód
HALA PRO 40W E14 CG35 CL
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Fényáram:
480 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpaforma:
gyertya
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
117 mm
Átmérő:
36 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén gyertya izzó 40W/230V E14foglalat világos