Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Halogén hidegt nyitott 100W 12V GZ6.35foglalat MR16 GT87968 - P012EFP/H164627

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén hidegt nyitott 100W 12V GZ6.35foglalat MR16 GT87968

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - GZ6,35

  • Színhőmérséklet - 3400 K

  • ANSI - EFP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500409737

Sonepar cikkszám

GT87968

Gyártói cikkszám

P012EFP/H164627

Gyártói típuskód

EFP GZ6,35 12V 100W 6834FO

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

GZ6,35

Színhőmérséklet:

3400 K

ANSI:

EFP

Átmérő:

50 mm

Cool Beam:

Igen

Technológia:

izzólámpa

Fényáram:

750 lm

Fényerősség:

0 cd

Üzemeltetési helyzet:

s105

Ívhossz:

0 mm

Szálforma:

egysíkú

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

0 mm

Reflektorátmérő:

50 mm

Teljes hossz:

42 mm

Kvarc halogén lámpák belső reflektorral, amely hatékony gyűjtőtükör-rendszerként szolgál