Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén hidegt zárt 20W 12V 10fokos GU4foglalat 14624 - 924051217107

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén hidegt zárt 20W  12V 10fokos GU4foglalat 14624

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - GU4

  • Sugárzási szög - 10 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500425379

Sonepar cikkszám

14624

Gyártói cikkszám

924051217107

Gyártói típuskód

BRILL PRO 14624

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

GU4

Sugárzási szög:

10 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

35 mm

Előtétüveg:

Igen

Reflektor fajtája:

üveg

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Igen

Fényerősség:

4800 cd

ANSI:

ESX

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

40 mm

Kisnyomású technika:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

21 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 20W 12V 10fokos GU4foglalat