Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén hidegt zárt 20W 12V 36fokos GU5,3foglalat 14612 - 924050217101

MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén hidegt zárt 20W  12V 36fokos GU5,3foglalat 14612

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Sugárzási szög - 36 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500424846

Sonepar cikkszám

14612

Gyártói cikkszám

924050217101

Gyártói típuskód

BRILL PRO 14612

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

GU5,3

Sugárzási szög:

36 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

50 mm

Előtétüveg:

Igen

Reflektor fajtája:

üveg

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Igen

Xenon:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Fényerősség:

780 cd

ANSI:

BAB

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

46 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

21 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 20W 12V 36fokos GU5,3foglalat