PHILIPS - Halogén hidegt zárt 20W 12V 60fokos GU5,3foglalat GT05527 - 924050317101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Foglalat - GU5,3
Sugárzási szög - 60 °
Lámpafeszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500424877
Sonepar cikkszám
GT05527
Gyártói cikkszám
924050317101
Gyártói típuskód
BRILL PRO 14613
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Foglalat:
GU5,3
Sugárzási szög:
60 °
Lámpafeszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
3000 K
Átmérő:
50 mm
Előtétüveg:
Igen
Reflektor fajtája:
üveg
UV védelem:
Igen
Cool Beam:
Igen
Xenon:
Igen
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Fényerősség:
350 cd
Infravörös technika:
Nem
Teljes hossz:
46 mm
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
21 kWh