PHILIPS - Halogén hidegt zárt 35W 12V 10fokos GU4foglalat G08762 - 924051417102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Foglalat - GU4
Sugárzási szög - 10 °
Lámpafeszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500425430
Sonepar cikkszám
G08762
Gyártói cikkszám
924051417102
Gyártói típuskód
BRILL PRO 14626
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Foglalat:
GU4
Sugárzási szög:
10 °
Lámpafeszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
3000 K
Átmérő:
35.3 mm
Előtétüveg:
Igen
Reflektor fajtája:
üveg
UV védelem:
Igen
Cool Beam:
Igen
Xenon:
Igen
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Fényerősség:
7000 cd
ANSI:
FRB
Infravörös technika:
Nem
Teljes hossz:
40 mm
Tengelyirányú spirál:
Nem
Kisnyomású technika:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
37 kWh