Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén hidegt zárt 35W 12V 10fokos GU5,3foglalat GT00856 - 924050417101

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén hidegt zárt 35W  12V 10fokos GU5,3foglalat GT00856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Sugárzási szög - 10 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500424907

Sonepar cikkszám

GT00856

Gyártói cikkszám

924050417101

Gyártói típuskód

BRILL PRO 14614

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

GU5,3

Sugárzási szög:

10 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

50 mm

Előtétüveg:

Igen

Reflektor fajtája:

üveg

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Igen

Xenon:

Nem

Fényerősség:

8000 cd

ANSI:

FRB

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

46 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

37 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 35W 12V 10fokos GU5,3foglalat