PHILIPS - Halogén hidegt zárt 35W 12V 36fokos GU5,3foglalat G69434 - 924895717101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Foglalat - GU5,3
Sugárzási szög - 36 °
Lámpafeszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500424327
Sonepar cikkszám
G69434
Gyártói cikkszám
924895717101
Gyártói típuskód
MASTERL ES 14586
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Foglalat:
GU5,3
Sugárzási szög:
36 °
Lámpafeszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
3000 K
Átmérő:
51 mm
Előtétüveg:
Igen
Reflektor fajtája:
üveg
UV védelem:
Igen
Cool Beam:
Igen
Xenon:
Igen
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Átlagos névleges élettartam:
5000 h
Fényerősség:
2200 cd
ANSI:
FMW
Infravörös technika:
Igen
Teljes hossz:
46 mm
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
37 kWh
Alacsonyfeszültségű halogénégő az infravörös-visszaverő bevonatnak köszönhető rendkívül magas energiahatékonysági mutatóval és hosszú élettartammal, üveg reflektorban. Ideális megoldás kis méretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat reflekto