Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén hidegt zárt 45W 12V 8fokos GU5,3foglalat GT09271 - 924895917101

PHILIPS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 45 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Sugárzási szög - 8 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500424389

Sonepar cikkszám

GT09271

Gyártói cikkszám

924895917101

Gyártói típuskód

MASTERL ES 14588

Fényforrás teljesítménye:

45 W

Foglalat:

GU5,3

Sugárzási szög:

8 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

51 mm

Előtétüveg:

Igen

Reflektor fajtája:

üveg

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Igen

Xenon:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

5000 h

Fényerősség:

15000 cd

ANSI:

EXT

Infravörös technika:

Igen

Teljes hossz:

46 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

48 kWh

Alacsonyfeszültségű halogénégő az infravörös-visszaverő bevonatnak köszönhető rendkívül magas energiahatékonysági mutatóval és hosszú élettartammal, üveg reflektorban. Ideális megoldás kis méretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat reflekto