Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén hidegt zárt 50W 12V 10fokos GU5,3foglalat BCSL030 - 924888717130

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén hidegt zárt 50W  12V 10fokos GU5,3foglalat BCSL030

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Sugárzási szög - 10 °

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Átmérő - 51 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

BCSL030

Gyártói cikkszám

924888717130

Gyártói típuskód

ACCENT 14599

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

GU5,3

Sugárzási szög:

10 °

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

51 mm

Előtétüveg:

Igen

Reflektor fajtája:

üveg

Szín:

egyéb

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Igen

Fényerősség:

8800 cd

ANSI:

EXT

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

46 mm

Kisnyomású technika:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 50W 12V 10fokos GU5,3foglalat