PHILIPS - Halogén hidegt zárt 50W 12V 10fokos GU5,3foglalat G71555 - 924050817101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 50 W
Foglalat - GU5,3
Sugárzási szög - 10 °
Lámpafeszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500425102
Sonepar cikkszám
G71555
Gyártói cikkszám
924050817101
Gyártói típuskód
BRILL PRO 14618
Fényforrás teljesítménye:
50 W
Foglalat:
GU5,3
Sugárzási szög:
10 °
Lámpafeszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
3000 K
Átmérő:
50 mm
Előtétüveg:
Igen
Reflektor fajtája:
üveg
UV védelem:
Igen
Cool Beam:
Igen
Xenon:
Igen
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Fényerősség:
13000 cd
ANSI:
EXT
Infravörös technika:
Nem
Teljes hossz:
46 mm
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
53 kWh