Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén hidegt zárt 50W 230V 50fokos GZ10foglalat 14564 - 924880944269

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén hidegt zárt 50W 230V 50fokos GZ10foglalat 14564

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

14564

Gyártói cikkszám

924880944269

Gyártói típuskód

Twist 3000h 50W GZ10 50D

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén hidegt zárt 50W 230V 50fokos GZ10foglalat