PHILIPS - Halogén hidegt zárt 60W 12V 45° G53 1CT/6 GT74444 - 924059117161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Foglalat - G53
Sugárzási szög - 45 °
Lámpafeszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500411136
Sonepar cikkszám
GT74444
Gyártói cikkszám
924059117161
Gyártói típuskód
MASTERLine 111 60W G53 12V 45D
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Foglalat:
G53
Sugárzási szög:
45 °
Lámpafeszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
3000 K
Átmérő:
111 mm
Előtétüveg:
Nem
Reflektor fajtája:
alumínium
UV védelem:
Igen
Cool Beam:
Nem
Xenon:
Igen
Lámpa típusjelölése:
AR111
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Fényerősség:
2400 cd
ANSI:
egyéb
Infravörös technika:
Igen
Teljes hossz:
67 mm
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
64 kWh