Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén hidegzárt 50W 680lm 3000K 36 ° GU5.3foglalat SN091395 - 926000850063

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén hidegzárt 50W 680lm 3000K 36 ° GU5.3foglalat SN091395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Sugárzási szög - 36 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091395

Gyártói cikkszám

926000850063

Gyártói típuskód

Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

GU5,3

Sugárzási szög:

36 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

51 mm

Előtétüveg:

Igen

Reflektor fajtája:

alumínium

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Igen

Xenon:

Igen

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Fényerősség:

1500 cd

Infravörös technika:

Igen

Teljes hossz:

46 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

53 kWh

Alacsonyfeszültségű halogénégő üveg reflektorban. Ideális megoldás kis méretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat reflektorfénybe állítja. A dikroikus bevonat meggátolja, hogy a tárgyak hőterhelést kapjanak.