Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén izzó 100W/230V E27foglalat csőbúrás világ GT16265 - 51130025

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén izzó 100W/230V E27foglalat csőbúrás világ GT16265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 1550 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16265

Gyártói cikkszám

51130025

Gyártói típuskód

HALA PRO 2Y 100W BTT46 CL

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

1550 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpaforma:

cső, hasas

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

109 mm

Átmérő:

47.3 mm

UV védelem:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 100W/230V E27foglalat csőbúrás világ