PHILIPS - Halogén izzó 150W/230V E27foglalat csobúrás világ 13649BTT - 60054725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 2550 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
13649BTT
Gyártói cikkszám
60054725
Gyártói típuskód
HALA PRO 2Y 150W BTT46 CL
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
2550 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpaforma:
cső, hasas
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
109 mm
Átmérő:
47.3 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 150W/230V E27foglalat csobúrás világ