Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén izzó 40W/230V E14foglalat csőburás világos GT23430 - 50444925

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén izzó  40W/230V E14foglalat csőburás világos GT23430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 480 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23430

Gyártói cikkszám

50444925

Gyártói típuskód

HALA PRO 40W E14 T25 CL

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

480 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

105 mm

Átmérő:

26 mm

UV védelem:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén izzó 40W/230V E14foglalat csőburás világos