PHILIPS - Halogén izzó 500W/230V E40 GT60535 - 923900144240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 500 W
Fényáram - 10250 lm
Foglalat - E40
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500491268
Sonepar cikkszám
GT60535
Gyártói cikkszám
923900144240
Gyártói típuskód
HALA IDE 500W E40 230V CL
Fényforrás teljesítménye:
500 W
Fényáram:
10250 lm
Foglalat:
E40
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
216 mm
Átmérő:
38.5 mm
UV védelem:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
500 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb
A hálózati feszültségű, nagyteljesítményű kettős burkolat fehér halogén fényt ad