PHILIPS - Halogén izzó 60W/230V E14foglalat csobúrás világ 13635BTT - 49408525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2900 K
Kivitel - üvegtiszta
Lámpaforma - cső, hasas
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
13635BTT
Gyártói cikkszám
49408525
Gyártói típuskód
HALA PRO 2Y 60W E14 BTT40
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2900 K
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpaforma:
cső, hasas
Teljes hossz:
104 mm
Átmérő:
41 mm
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén izzó 60W/230V E14foglalat csobúrás világ