PHILIPS - Halogén izzó 60W/230V E27foglalat csőbúrás opál GT22539 - 51133125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényáram - 800 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22539
Gyártói cikkszám
51133125
Gyártói típuskód
HALA PRO 2Y 60W BTT46 OP
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényáram:
800 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
opál
Lámpaforma:
cső, hasas
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
109 mm
Átmérő:
47.3 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %%Halogén izzó 60W/230V E27foglalat csőbúrás opál