PHILIPS - Halogén izzó 60W/230V E27foglalat csoburás opál GT24289 - 50663425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényáram - 840 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24289
Gyártói cikkszám
50663425
Gyártói típuskód
HALA PRO 60W E27 T32 FR
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényáram:
840 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
matt
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
103 mm
Átmérő:
32.8 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; % Halogén izzó 60W/230V E27foglalat csoburás opál