PHILIPS - Halogén izzó1000W/230V E40 foglalat csobúrás vilá GT14542 - 49128210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 1000 W
Fényáram - 24000 lm
Foglalat - E40
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14542
Gyártói cikkszám
49128210
Gyártói típuskód
IDE 1000W E40 230V CL
Fényforrás teljesítménye:
1000 W
Fényáram:
24000 lm
Foglalat:
E40
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
256 mm
Átmérő:
38.5 mm
UV védelem:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
1000 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb
A hálózati feszültségű, nagyteljesítményű kettős burkolat fehér halogén fényt ad