PHILIPS - Halogén normál izzó 105W/230V E27foglalat világos GT52347 - 925701044217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 105 W
Fényáram - 1980 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52347
Gyártói cikkszám
925701044217
Gyártói típuskód
ECOCLASSIC30 105W E27 230V A55
Fényforrás teljesítménye:
105 W
Fényáram:
1980 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
körte alak
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
97 mm
Átmérő:
56 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
105 kWh
A Philips Halogen Classic izzók a megszokott klasszikus formákat képviselik. Ez az új „klasszikus” kiváló fényminőséget ad, fényereje szabályozható, felkapcsoláskor pedig azonnal fényt ad.