PHILIPS - Halogén normál izzó 140W/230V E27foglalat világos GT52348 - 925701344202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 140 W
Fényáram - 2650 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52348
Gyártói cikkszám
925701344202
Gyártói típuskód
ECOCLASSIC30 140W E27 230V A55
Fényforrás teljesítménye:
140 W
Fényáram:
2650 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
körte alak
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
97 mm
Átmérő:
56 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
140 kWh
A Philips Halogen Classic izzók a megszokott klasszikus formákat képviselik. Ez az új „klasszikus” kiváló fényminőséget ad, fényereje szabályozható, felkapcsoláskor pedig azonnal fényt ad.