PHILIPS - Halogén normál izzó 20W/230V E27foglalat matt GT34442 - 20359215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Fényáram - 365 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2850 K
Átlagos névleges élettartam - 3000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900203592
Sonepar cikkszám
GT34442
Gyártói cikkszám
20359215
Gyártói típuskód
MClassic 20W E27 A55 FR
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Fényáram:
365 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2850 K
Átlagos névleges élettartam:
3000 h
Kivitel:
matt
Lámpaforma:
körte alak
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
109 mm
Átmérő:
57 mm
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén normál izzó 20W/230V E27foglalat matt