PHILIPS - Halogén normál izzó 20W/230V E27foglalat világos GT34441 - 20361515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Fényáram - 370 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2850 K
Átlagos névleges élettartam - 3000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34441
Gyártói cikkszám
20361515
Gyártói típuskód
MClassic 20W E27 A55 CL
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Fényáram:
370 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2850 K
Átlagos névleges élettartam:
3000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
körte alak
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
109 mm
Átmérő:
57 mm
UV védelem:
Nem
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén normál izzó 20W/230V E27foglalat világos