PHILIPS - Halogén normál izzó 28W/230V E14foglalat lángalakú gyertya SN002262 - 925701544212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 28 W
Fényáram - 370 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002262
Gyártói cikkszám
925701544212
Gyártói típuskód
EcoClassic 28W E14 230V BXS35
Fényforrás teljesítménye:
28 W
Fényáram:
370 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
gyertya
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
115 mm
Átmérő:
35 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
28 kWh
A Philips Halogen Swan Neck izzók a megszokott dekoratív formát képviselik. Ez az új „klasszikus” kiváló fényminőséget ad, fényereje szabályozható, felkapcsoláskor pedig azonnal fényt ad.