PHILIPS - Halogén normál izzó 28W/230V E27foglalat világos EcoCl SN068249 - 925692944234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 28 W
Foglalat - E27
Kivitel - üvegtiszta
Lámpafeszültség - 230-230 V
Lámpaforma - körte alak
Csomagolás és feltételek
120 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900961201
Sonepar cikkszám
SN068249
Gyártói cikkszám
925692944234
Gyártói típuskód
EcoCl Pila 28W E27 230V A55
Fényforrás teljesítménye:
28 W
Foglalat:
E27
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
körte alak
Átmérő:
55 mm
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén normál izzó 28W/230V E27foglalat világos EcoCl