PHILIPS - Halogén normál izzó 28W/230V E27foglalat világos GT52346 - 925692944250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 28 W
Fényáram - 340 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2800 K
Kivitel - üvegtiszta
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT52346
Gyártói cikkszám
925692944250
Gyártói típuskód
ECOCLASSIC30 28W E27 230V A55
Fényforrás teljesítménye:
28 W
Fényáram:
340 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2800 K
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpaforma:
körte alak
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
107 mm
Átmérő:
61 mm
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén normál izzó 28W/230V E27foglalat világos