PHILIPS - Halogén normál izzó 30W/230V E27foglalat matt GT34444 - 20363915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 30 W
Fényáram - 615 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2850 K
Átlagos névleges élettartam - 3000 h
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900203639
Sonepar cikkszám
GT34444
Gyártói cikkszám
20363915
Gyártói típuskód
MClassic 30W E27 A55 FR
Fényforrás teljesítménye:
30 W
Fényáram:
615 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2850 K
Átlagos névleges élettartam:
3000 h
Kivitel:
matt
Lámpaforma:
körte alak
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
109 mm
Átmérő:
57 mm
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén normál izzó 30W/230V E27foglalat matt