PHILIPS - Halogén normál izzó 70W/230V E27foglalat világos GT51722 - 925699244201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Fényáram - 1200 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2800 K
Kivitel - üvegtiszta
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51722
Gyártói cikkszám
925699244201
Gyártói típuskód
ECOCLASSIC30 70W E27 230V A55
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Fényáram:
1200 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2800 K
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpaforma:
körte alak
Teljes hossz:
107 mm
Átmérő:
61 mm
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén normál izzó 70W/230V E27foglalat világos