PHILIPS - Halogén PAR20 50W 230V E27foglalat 25fokos PA00838 - 924713344204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 50 W
Foglalat - E27
Sugárzási szög - 25 °
Színhőmérséklet - 2800 K
Lámpaforma - PAR reflektor
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500494894
Sonepar cikkszám
PA00838
Gyártói cikkszám
924713344204
Gyártói típuskód
PAR20 50W E27 25D
Fényforrás teljesítménye:
50 W
Foglalat:
E27
Sugárzási szög:
25 °
Színhőmérséklet:
2800 K
Lámpaforma:
PAR reflektor
Átmérő:
65 mm
Lámpafeszültség:
230-230 V
UV védelem:
Igen
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Fényerősség:
850 cd
Teljes hossz:
105 mm
Reflektor fajtája:
alumínium bevonatú üveg
Beépített trafó:
Nem
Cool Beam:
Nem
Kivitel:
Flood
Infravörös technika:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
50 kWh