PHILIPS - Halogén PAR56 300W/ 12V csavar foglalat 40fokos GT25069 - 923804817121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 300 W
Foglalat - GX16d
Sugárzási szög - 40 °
Lámpafeszültség - 12-12 V
Reflektor fajtája - Flood
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500159694
Sonepar cikkszám
GT25069
Gyártói cikkszám
923804817121
Gyártói típuskód
PAR56 300W Multipurp 12V
Fényforrás teljesítménye:
300 W
Foglalat:
GX16d
Sugárzási szög:
40 °
Lámpafeszültség:
12-12 V
Reflektor fajtája:
Flood
Szín:
színtelen
Átmérő:
179 mm
Teljes hossz:
119.3 mm
Fényerősség:
16000 cd
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Reflektorszín:
ezüst
Cool Beam:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
318 kWh
Préselt üvegű, 179 mm átmérőjű reflektor fényforrás