PHILIPS - Halogén tűlábas 100W 12V GY6,35foglalat GT02747 - 924040017101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Fényáram - 1850 lm
Foglalat - GY6.35
Színhőmérséklet - 3000 K
Névleges áram - 8333 mA
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500402158
Sonepar cikkszám
GT02747
Gyártói cikkszám
924040017101
Gyártói típuskód
CAPSL PRO 13100
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Fényáram:
1850 lm
Foglalat:
GY6.35
Színhőmérséklet:
3000 K
Névleges áram:
8333 mA
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Lámpafeszültség:
12-12 V
Átmérő:
12 mm
Teljes hossz:
44 mm
Sütőhöz használható:
Nem
UV védelem:
Igen
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Igen
Infravörös technika:
Nem
Kivitel:
üvegtiszta
Xenon:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
106 kWh
Alacsonyfeszültségű halogénkapszula. Ideális megoldás kisméretű, dekoratív lámpatestek esetén. Az UV-szűrős üveg és az alacsony nyomású töltet lehetővé teszi az előtétüveg nélküli használatot. A kompakt kialakítású Capsuleline ragyogó fehér fényt biztosít