Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén tűlábas 100W 24V GY6,35foglalat GT19160 - 924038620501

MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén tűlábas 100W  24V GY6,35foglalat GT19160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 2200 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Névleges áram - 4167 mA

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500409645

Sonepar cikkszám

GT19160

Gyártói cikkszám

924038620501

Gyártói típuskód

CAPSL PRO 13089

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

2200 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

3000 K

Névleges áram:

4167 mA

Átlagos névleges élettartam:

3000 h

Lámpafeszültség:

24-24 V

Átmérő:

12 mm

Teljes hossz:

44 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

106 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 100W 24V GY6,35foglalat